Riferimenti
Chiaravalli:74605000
Rubix:170000000733902
Produttore:74605000
EAN:8054652112354

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | catena tp.2500 pf p.50x31 sp.4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 74605000-CATENA TP.2500 PF P.50X31 SP.4
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3600 g |
|---|---|
| Passo della catena | 50 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | catena tp.2500 pf p.50x31 sp.4 |
| Peso | 3,6 kg |
| Tipologia | catena trasportatrice crt® a perni forati (pf) 1.2500 |
| Larghezza interna | 15 mm |
| Lunghezza della catena | 5 m |
| Carico di rottura | 40 N/mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,36 IVA esclusa
/ Metro
€ 34,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione