Riferimenti
Bosch:GAM 220 (0601076500)
Rubix:999190500026004
Produttore:0601076500
EAN:3165140798846







Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 ° |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 220 ° |
| Materiale | alluminio |
Dettagli del prodotto : GAM 220 0601076500
Il cercatore di angoli digitale GAM 220 MF di Bosch è quattro strumenti in uno: un cercatore di angoli, un calcolatore di tagli, un goniometro e una livella. Il display a ribalta è illuminato e rotante, per una facile lettura. Il semplice calcolo del taglio a mitria ha un intervallo di ingresso di 0-220° e include un calcolatore di tagli composti. I pulsanti sono chiaramente etichettati per calcoli semplici. Il cercatore d'angolo è dotato di una memoria per la misurazione dell'angolo, che consente di ottenere la stessa misura in diverse aree del cantiere. Lo strumento è dotato di un robusto alloggiamento con protezione IP 54. È uno strumento perfetto per carpentieri, ristrutturatori e appaltatori.
Punti di forza
-Quattro strumenti in uno: cercatore d'angolo, calcolatore di angolo, goniometro e livella
Memorizza le misure dell'angolo per un uso ripetuto
Display illuminato e rotante di facile lettura
Blocco manuale della gamba del cercatore d'angolo, per riposizionare lo stesso angolo
Facile calibrazione sul campo per risultati uniformi
Memorizza le misure dell'angolo per un uso ripetuto
Display illuminato e rotante di facile lettura
Blocco manuale della gamba del cercatore d'angolo, per riposizionare lo stesso angolo
Facile calibrazione sul campo per risultati uniformi
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 ° |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 220 ° |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | cercatore angolare digitale |
| Modello | gam 220 mf |
| Grandezza | 447 x 52 x 60 (mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione