Riferimenti
Facom:1885.00
Rubix:160000000065933
EAN:3148518336789
Documenti
Dettagli del prodotto : GONIOMETRO 1885.00
Goniometro
- Acciaio inossidabile rettificato.
- Base del settore divisa in mm.
- Doppia divisione invertita da 0 a 180°.
- Ø del settore: 85 mm.
- Lunghezza del righello: 170 mm.
- Facile lettura grazie a un indice all'interno di una luce.
Peso: 150 g. Diametro 85 mm.
- Acciaio inossidabile rettificato.
- Base del settore divisa in mm.
- Doppia divisione invertita da 0 a 180°.
- Ø del settore: 85 mm.
- Lunghezza del righello: 170 mm.
- Facile lettura grazie a un indice all'interno di una luce.
Peso: 150 g. Diametro 85 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x65x20 mm |
| Peso imballaggio | 135 g |
| Tipologia | goniometro a smusso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

