009320020-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 20 932 20X20
CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:932 20X20
Rubix:160000000005524
Produttore:009320020
EAN:8014230036946





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 20x20 |
|---|---|
| Lunghezza | 222 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009320020-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 20 932 20X20
ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso | 475,3 g |
| Apertura | 20x20 |
| Lunghezza | 222 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 30,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore