CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 14, 17, 18, 19 5044460

CHIAVI POLIGONALI A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5044460
Rubix:999180200042344
CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 14, 17, 18, 19 5044460
brand logo

Riepilogo info tecniche

Apertura14x17x18x19
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave a bussola

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 14, 17, 18, 19 5044460


Con un design multi profilo queste chiavi si adattano a cinque diversi tipi di fissaggio, con ogni chiave che copre quattro dimensioni di fissaggio.
La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi ristretti
Il meccanismo a cricchetto di precisione a 72 denti ha un pulsante di inversione brevettato e ogni chiave ha una superficie trattata termicamente sotto vuoto per una maggiore durata.
Permette di allentare i fissaggi danneggiati fino al 50%
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura14x17x18x19
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave a bussola
27,95 IVA esclusa
/ Unità
34,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore