9646-04500 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4500 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPC4500 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543212
Produttore:964604500
EAN:5414465975660
9646-04500 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4500 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza esterna4530 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9646-04500 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4500 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza esterna4530 mm
Materialeepdm
Codice doganale40103900
192,76 IVA esclusa
/ Unità
235,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore