185789-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/4-D-MAXI-KG
Combinazione di unità di servizio LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KG
Rubix:160000000587555
Produttore:185789
EAN:4052568145477

Documenti
Dettagli del prodotto : 185789-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/4-D-MAXI-KG
Combinazione di Unità di manutenzione LFR-3/4-D-MAXI-KG Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento con bobina da 24V cc senza connettore, valvola di inserimento e modulo di derivazione con pressostato senza connettore, con squadrette di fissaggo. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4208 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
| Portata volumetrica | 4900 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1269,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1548,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione