DIGITAL ROTATING DIAL TEST INDICATOR IP65 - D.43MM 892064
Comparatore digitale a leva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:892064
Rubix:999221223065290
EAN:3660338446580


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 0,8 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIGITAL ROTATING DIAL TEST INDICATOR IP65 - D.43MM 892064
INDICATORE ROTANTE DIGITALE TEST A QUADRANTE IP65 - D.43MM
Punti di forza
Protezione IP65
Applicazioni
Comparatore digitale con leve
Display LCD con lettura chiara
Parti meccaniche in acciaio inossidabile, temprate
Per uso in officina e scopi di taratura
Display LCD con lettura chiara
Parti meccaniche in acciaio inossidabile, temprate
Per uso in officina e scopi di taratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 0,8 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Diametro della scatola | 45 mm |
| Forza di misura | 2,5 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione