COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 1MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-415-10E
Indicatore di prova a quadrante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:513-415-10E
Rubix:170000000353465
EAN:4946368675916




Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 50 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 1MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-415-10E
Indicatore di prova a quadrante, tipo orizzontale, 1 mm, 0,01 mm, stelo da 8 mm
Punti di forza
-Durata, sensibilità e visibilità drasticamente migliorate
La superficie di cristallo piatta e priva di riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione ad anello sulla lunetta garantisce una rotazione fluida e impedisce alla polvere e all'olio di penetrare nella superficie del quadrante
La lunghezza dello stilo è riportata sulla superficie del quadrante per ordinare un ricambio
Rivestimenti multistrato sul cristallo
La superficie di cristallo piatta e priva di riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione ad anello sulla lunetta garantisce una rotazione fluida e impedisce alla polvere e all'olio di penetrare nella superficie del quadrante
La lunghezza dello stilo è riportata sulla superficie del quadrante per ordinare un ricambio
Rivestimenti multistrato sul cristallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 50 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Diametro della scatola | 40 mm |
| Forza di misura | 0,2 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore