COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,14MM, 0,001MM, 8MM STEM 513-401-10E
Indicatore test a quadrante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:513-401-10E
Rubix:170000000353462
EAN:4946368676050



Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 70 mm |
| Risoluzione | 0,001 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,14MM, 0,001MM, 8MM STEM 513-401-10E
Dial Test Indicator, Horizontal Type 0.14 mm, 0.001 mm, 8 mm Stem
Punti di forza
•Durata, sensibilità e visibilità drasticamente migliorate
La faccia di cristallo piatta senza riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione O-ring sulla flangia consente una rotazione fluida e impedisce che polvere e olio penetrino fino alla faccia del quadrante
Rivestimenti multistrato sul cristallo
La faccia di cristallo piatta senza riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione O-ring sulla flangia consente una rotazione fluida e impedisce che polvere e olio penetrino fino alla faccia del quadrante
Rivestimenti multistrato sul cristallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 70 mm |
| Risoluzione | 0,001 mm |
| Diametro della scatola | 40 mm |
| Forza di misura | 0,3 N |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore