COMPARATORE, LUG BACK, ISO TYPE BACK PLUNGER DESIGN, 5MM, 0,01MM 1160A

Comparatore con sensore orientabile (indicatore a leva) Mitutoyo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:1160A
Rubix:999210521011549
EAN:4946368843735

Dettagli del prodotto : COMPARATORE, LUG BACK, ISO TYPE BACK PLUNGER DESIGN, 5MM, 0,01MM 1160A


Informazioni tecniche


Attributi
123,82 IVA esclusa
/ Unità
151,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore