COMPARATORE, FLAT BACK, ISO TYPE 10MM, 0,01MM 2046AB

Analogico, fondello piatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:2046AB
Rubix:999210521011726
EAN:4946368841922
COMPARATORE, FLAT BACK, ISO TYPE 10MM, 0,01MM 2046AB

Riepilogo info tecniche

Risoluzione0,01 mm
Diametro della scatola57 mm

Dettagli del prodotto : COMPARATORE, FLAT BACK, ISO TYPE 10MM, 0,01MM 2046AB


Comparatore metrico, campo 10 mm, graduazione 0,01mm :

  • Morsetti e leva di sollevamento (opzionali), si installano su entrambi il lati senza attrezzi.
  • L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, l' adesione tra ghiera e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la
    penetrazione di acqua o olio.

Punti di forza

•Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools
No through screw holes on the frame and secure adhesion between the bezel and the crystal as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration

Informazioni tecniche


Attributi
Risoluzione0,01 mm
Diametro della scatola57 mm
41,00 IVA esclusa
/ Unità
50,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore