COMPARATORE DIGITALEID-U 25,4MM, 0,01MM 575-121

Indicatore a quadrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:575-121
Rubix:160000001300458
EAN:4946368131276
COMPARATORE DIGITALEID-U 25,4MM, 0,01MM 575-121

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo25,4 mm
Risoluzione0,01 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPARATORE DIGITALEID-U 25,4MM, 0,01MM 575-121


INSERTI PKD/PCBN

Punti di forza

•Indicatore digitale sottile a basso prezzo
LCD di grandi dimensioni e semplice funzionamento a tasti
Dopo l'impostazione di origine iniziale, ID-U non ha più bisogno del posizionamento assoluto su tutta la durata della batteria; l'origine viene ricordata anche dopo lo spegnimento
Ideale per l'installazione in dispositivi di misurazione a causa del design compatto e della lunga durata della batteria
Utilizzando il codificatore lineare assoluto, ID-U visualizza sempre la "posizione assoluta" del mandrino dall'origine all'accensione. Anche la velocità di risposta illimitata elimina gli errori di sovravelocità
Solo il tipo posteriore piatto non ha solo alcuna opzione per le aree posteriori
Uscita dati SPC

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo25,4 mm
Risoluzione0,01 mm
Diametro della scatola8 mm
Precisione±20
€ 214,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione