810 A COMPARATORE, TIPO STANDARD, INCLUSA CUSTODIA. - 10 MM, LETTURA 0,01 MM 4311050
Comparatore,
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mahr:4311050
Rubix:160000001613522
EAN:4059192013837
Dettagli del prodotto : 810 A COMPARATORE, TIPO STANDARD, INCLUSA CUSTODIA. - 10 MM, LETTURA 0,01 MM 4311050
Dial indicator MarCator 810 A| DIN 878| Measuring span in mm: 10mm| Readings_mm: 0,01 | Package contains: case
Informazioni tecniche
Attributi
| Risoluzione | 0,01 mm |
|---|---|
| Diametro della scatola | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

