1075 R COMPARATORE DIGITALE MARCATOR, 12,5 MM/.5, 0,01 4336010
Comparatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mahr:4336010
Rubix:160000001613564
EAN:4059192014308
Documenti
Dettagli del prodotto : 1075 R COMPARATORE DIGITALE MARCATOR, 12,5 MM/.5, 0,01 4336010
Digital indicator MarCator 1075 R| IP protection category: IP 52| Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB| Factory standard| Measuring span in mm: 12,5mm| Resolution in mm: 0,01| Resolution inches: .0005" | Package contains: battery, instruction manual
Informazioni tecniche
Attributi
| Risoluzione | 0,01 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

