COMPARATORE 812A

Comparatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:812A
Rubix:160000000168727
EAN:3148512046158
COMPARATORE 812A

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo100 mm
Risoluzione0,01 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPARATORE 812A


Magnetic dial indicator-base set
- Dial indicator 812B.AC sold with 812.3 hinged magnetic base.
Weight: 2,245 kg.

Punti di forza

Magnetic dial indicator-base set
Capacity (mm): 0-10
Weight (kg): 2.245
Dial indicator 812B.AC sold with 812.3 hinged magnetic base.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2551 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)340x200x110 mm
Peso imballaggio2551 g
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo100 mm
Risoluzione0,01 mm
677,74 IVA esclusa
/ Unità
826,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione