mitutoyo:2046A
rubix:999210521011720
ean:4946368841915

- Campo di misura, minimo: 0 mm
- Campo di misura, massimo: 10 mm
- Risoluzione: 0,01 mm
mitutoyo:543-781B-10
rubix:999230420017273
ean:4946368863467

- Campo di misura, minimo: 0 mm
- Campo di misura, massimo: 12,7 mm
- Risoluzione: 0,01 mm
mitutoyo:575-121
rubix:160000001300458
ean:4946368131276

- Campo di misura, minimo: 0 mm
- Campo di misura, massimo: 25,4 mm
- Risoluzione: 0,01 mm
mitutoyo:2046AB-60
rubix:999210521011730
ean:4946368842493

- Campo di misura, minimo: 0 mm
- Campo di misura, massimo: 10 mm
- Risoluzione: 0,01 mm
mitutoyo:2046AB
rubix:999210521011726
ean:4946368841922

- Risoluzione: 0,01 mm
- Diametro della scatola: 57 mm
mahr:4311050
rubix:160000001613522
ean:4059192013837

- Risoluzione: 0,01 mm
- Diametro della scatola: 50 mm
mahr:4334000
rubix:160000001297079
ean:4059192014100

- Risoluzione: 0,001 mm
- Diametro della scatola: 63 mm
facom:812A
rubix:160000000168727
ean:3148512046158

- Campo di misura, minimo: 0 mm
- Campo di misura, massimo: 100 mm
- Risoluzione: 0,01 mm
mahr:4336010
rubix:160000001613564
ean:4059192014308
mahr:4333000
rubix:160000001297078
ean:4059192014063