1003 COMPARATORE MECCANICO MILLIMESS, +/-50UM, 1UM 4334000
Comparatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mahr:4334000
Rubix:160000001297079
EAN:4059192014100
Documenti
Dettagli del prodotto : 1003 COMPARATORE MECCANICO MILLIMESS, +/-50UM, 1UM 4334000
Dial comparator Millimess 1003|DIN 879-1||Dial color: Yellow| Measuring range: ± 50 µm| Readings (µm): 1 µm|Measuring force: 1 N|Package contains: case
Informazioni tecniche
Attributi
| Risoluzione | 0,001 mm |
|---|---|
| Diametro della scatola | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

