COMPARATORI VERTICALI 0,8MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-454-10E
Indicatore di prova a quadrante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:513-454-10E
Rubix:170000000353467
EAN:4946368675800





Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 40 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COMPARATORI VERTICALI 0,8MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-454-10E
Un versatile indicatore a leva (o comparatore, DTI) antimagnetico Mitutoyo, adatto alle operazioni di allineamento su macchine utensili e applicazioni simili. Questo indicatore si adatta automaticamente alla direzione di misura richiesta al momento del contatto e il movimento gioiello garantisce un attrito e una resistenza minimi per un funzionamento fluido e preciso. Viene fornito con una serie completa di accessori di montaggio e stili intercambiabili che ne consentono l'uso immediato in quasi tutte le situazioni.
Indicatore di prova a quadrante, tipo verticale, 0,8 mm, 0,01 mm, stelo da 8 mm
Punti di forza
-Durata, sensibilità e visibilità drasticamente migliorate
La superficie di cristallo piatta e priva di riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione ad anello sulla lunetta garantisce una rotazione fluida e impedisce alla polvere e all'olio di penetrare nella superficie del quadrante
La lunghezza dello stilo è riportata sulla superficie del quadrante per ordinare un ricambio
Rivestimenti multistrato sul cristallo
La superficie di cristallo piatta e priva di riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione ad anello sulla lunetta garantisce una rotazione fluida e impedisce alla polvere e all'olio di penetrare nella superficie del quadrante
La lunghezza dello stilo è riportata sulla superficie del quadrante per ordinare un ricambio
Rivestimenti multistrato sul cristallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 40 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Diametro della scatola | 40 mm |
| Forza di misura | 0,3 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore