LEVEL DIAL TEST INDICATOR 892057
Comparatove con indicatore a leva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:892057
Rubix:999221223065286
EAN:3660338446542


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 0,8 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LEVEL DIAL TEST INDICATOR 892057
LIVELLO INDICATORE TEST A QUADRANTE
Punti di forza
Alloggiamento in metallo, finitura in cromo opaco, stelo e spina in acciaio inossidabile, temprato e lappato
Applicazioni
Comparatore con indicatore a leva
Alloggiamento in metallo
Finitura cromata opaca
Stelo e spina in acciaio
temprato e lappato
Per uso in officina e scopi di taratura
Alloggiamento in metallo
Finitura cromata opaca
Stelo e spina in acciaio
temprato e lappato
Per uso in officina e scopi di taratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 0,8 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Diametro della scatola | 32 mm |
| Forza di misura | 2,5 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione