U09690001 969_0.8 COMPARATORE
Comparatore centesimale a tasto orientabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:969 0.8
Rubix:160000000342645
Produttore:U09690001
EAN:8010239075344


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 0,8 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09690001 969_0.8 COMPARATORE
Corpo in acciaio cromato opaco, antiriflesso - Punta tastatrice in metallo duro ø 2,5 mm - Movimento di alta precisione montato su rubini - Tasto orientabile di 220° - Inversione automatica del senso di misura - Azzeramento mediante rotazione del quadrante - Fornito in cassetta di legno con codoli di attacco Ø 4 e 8 mm
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x60x40 mm |
|---|---|
| Peso | 131 g |
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
| Campo di misura, massimo | 0,8 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 284,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione