COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,5MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-414-10E

Indicatore di prova a quadrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mitutoyo:513-414-10E
Rubix:170000000500208
EAN:4946368675633
COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,5MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-414-10E
Riepilogo info tecniche
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo25 mm
Risoluzione0,01 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,5MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-414-10E


Indicatore di prova a quadrante, tipo orizzontale, 0,5 mm, 0,01 mm, stelo da 8 mm

Punti di forza

-Durata, sensibilità e visibilità drasticamente migliorate
La superficie di cristallo piatta e priva di riflessi consente una facile lettura delle graduazioni
La guarnizione ad anello sulla lunetta garantisce una rotazione fluida e impedisce alla polvere e all'olio di penetrare nella superficie del quadrante
La lunghezza dello stilo è riportata sulla superficie del quadrante per ordinare un ricambio
Rivestimenti multistrato sul cristallo

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo25 mm
Risoluzione0,01 mm
Diametro della scatola40 mm
Forza di misura0,2 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
145,14 IVA esclusa
/ Unità
177,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione