COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,8MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-404-10E
Comparatore con tastatore regolabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mitutoyo:513-404-10E
Rubix:160000001298557
EAN:4946368675688

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 40 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Dettagli del prodotto : COMPARATORI A LEVA ORIZZONTALI 0,8MM, 0,01MM, 8MM STEM 513-404-10E
Può essere tastato in entrambe le direzioni. Lunetta girevole per l'azzeramento. Alta sensibilità. Set base fornito con pulsante Ø 2 mm e asta Ø 8 mm con coda di rondine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 40 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Diametro della scatola | 40 mm |
| Forza di misura | 0,3 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore