COMPARATORE DIGITALEID-S 12,7MM, 0,01MM, FLAT BACK 543-781B-10

Comparatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:543-781B-10
Rubix:999230420017273
EAN:4946368863467
COMPARATORE DIGITALEID-S 12,7MM, 0,01MM, FLAT BACK 543-781B-10

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo12,7 mm
Risoluzione0,01 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPARATORE DIGITALEID-S 12,7MM, 0,01MM, FLAT BACK 543-781B-10


Questo è un modello standard di indicatore, affidabile e facile da usare.

Punti di forza

•Il sensore Absolute significa che non è necessario effettuare l'impostazione dell'origine ogni volta che lo si accende, risparmiando tempo e inconvenienti
È possibile accedere a tutte le funzioni utilizzando i grandi pulsanti, di facile utilizzo,
posizionati sulla parte anteriore dell'indicatore
L'altezza dei caratteri di 9 mm garantisce una buona leggibilità
Eccezionale durata della batteria

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo12,7 mm
Risoluzione0,01 mm
Diametro della scatola8 mm
Precisione±20 µm
158,26 IVA esclusa
/ Unità
193,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore