Riferimenti
Mitutoyo:2046A
Rubix:999210521011720
EAN:4946368841915

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 10 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
Dettagli del prodotto : COMPARATORE, LUG BACK, ISO TYPE 10MM, 0,01MM 2046A
Punti di forza
-Il morsetto della lunetta e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere applicati sul lato destro o sinistro. Possono essere facilmente installati e rimossi senza attrezzi
L'assenza di fori passanti per le viti sul telaio e l'adesione sicura tra la lunetta e il cristallo, nonché l'uso di un O-ring, impediscono la penetrazione di acqua o olio.
L'assenza di fori passanti per le viti sul telaio e l'adesione sicura tra la lunetta e il cristallo, nonché l'uso di un O-ring, impediscono la penetrazione di acqua o olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 10 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Diametro della scatola | 57 mm |
| Precisione | 13 |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore