192552-FILTRO LF-D-MIDI

Compressed Air Filter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LF-D-MIDI
Rubix:160000000589498
Produttore:192552
EAN:4052568079505
192552-FILTRO LF-D-MIDI
Riepilogo info tecniche
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192552-FILTRO LF-D-MIDI


Micro filtro LF-D-MIDI Senza piastre di connessione filettate con perno filettato FRB. Grado di filtrazione: 40 µm, con coppa di protezione e scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Grado di filtrazione=40 µm, Scarico condensa=selettore manuale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x55x90 mm
Peso636,6 g
Finezza di filtro40 µm
Tipologiamanual (condensate drain by rotation)
Portata volumetrica3000 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,54 IVA esclusa
/ Unità
97,04 IVA inclusa
  • Esaurito