CONFEZIONE DA 3 CESOIE PER METALLO 4971970

Confezione da 3 cesoie per metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4971970
Rubix:999180600003232
EAN:3660338516481
CONFEZIONE DA 3 CESOIE PER METALLO 4971970
Riepilogo info tecniche
Lunghezza250 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : CONFEZIONE DA 3 CESOIE PER METALLO 4971970


Contiene un tronchese allineato, sinistra e destra.
Impugnature con codice colori per una facile identificazione.
Adatto per il taglio dell’acciaio laminato a freddo di 1,2 mm e dell’acciaio inox di 0,7 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,03 IVA esclusa
/ Unità
62,26 IVA inclusa
  • Esaurito