CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI RNU 305

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:RNU 305
Rubix:170000000482625
Produttore:RNU 305
EAN:7316577720290
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI RNU 305
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI RNU 305


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici con design NU senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rulli e gabbia. Si utilizzano tipicamente in applicazioni in cui l'albero è dotato di piste temprate e rettificate. Data l'assenza dell'anello interno, si può utilizzare un albero con diametro maggiore per ottenere una soluzione più robusta e rigida. I cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni, che è limitato solo dalla larghezza della pista sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,97 IVA esclusa
/ Unità
65,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione