Cuscinetto radiale a sfere NSK 6900ZZ, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 6900
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6900ZZ
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
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6900.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 32000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione