Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 629-C-2HRS, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:629-C-2HRS
Rubix:160000000373441
Produttore:0623870570000
EAN:4012802384949
0623870570000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 629-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0623870570000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 629-C-2HRS


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-c-2hrs
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.