Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1310-K-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1310-K-TVH-C3
Rubix:160000000375000
Produttore:0389035800030
EAN:4012801159401
0389035800030-CUSCINETTO A SFERE 1310-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389035800030-CUSCINETTO A SFERE 1310-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1190 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
Codice doganale84821090
51,08 IVA esclusa
/ Unità
62,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.