Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2210-K-2RS-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2210-K-2RS-TVH-C3
Rubix:160000000374958
Produttore:0389043060030
EAN:4012801160506
0389043060030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2210-K-2RS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389043060030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2210-K-2RS-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico, conicità 1:12, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso577 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
Codice doganale84821090
40,92 IVA esclusa
/ Unità
49,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.