Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7313 BEGBP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7313 BEGBP
Rubix:170000000480916
Produttore:87483
EAN:7316577611383




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7313 BEGBP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 2100 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73be |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 116000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore