Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-2Z, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-2Z
Rubix:170000000516120
Produttore:0167202530000
EAN:4012801069434
0167202530000-CUSCINETTO A SFERE 6207-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167202530000-CUSCINETTO A SFERE 6207-2Z


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62..-C, a una corona, generazione C, gabbia in lamiera d'acciaio
Deep groove ball bearing, single row, main dimensions to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso294 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-2z
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.