Cuscinetto a rulli conici FAG 31317-H, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31317-H
Rubix:999210325075091
Produttore:0956926490000
EAN:4054372702617


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 31317-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 3120 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 300000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 242000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS