Cuscinetto a rulli conici FAG 33220-H, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33220-H
Rubix:999210820053249
Produttore:0960370670000
EAN:4054372871009


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 33220-H
Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Serie | 332..-h |
| Regime limite | 2960 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 660000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 409000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS