Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5914, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIB5914
Rubix:160000000399604
Produttore:0007935150000
EAN:4012802059823
0007935150000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB5914

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007935150000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB5914


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x100x100 mm
Peso1015 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.