Cuscinetto radiale a sfere FAG 61902-2Z-HLC, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61902-2Z-HLC
Rubix:160000000373626
Produttore:0551926290000
EAN:4012802382051
0551926290000-CUSCINETTO A SFERE 61902-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551926290000-CUSCINETTO A SFERE 61902-2Z-HLC


Le due flange metalliche di questo cuscinetto a sfere del marchio FAG assicurano un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, limitando al contempo le perdite di lubrificante. Abbinato a una gabbia in lamiera d'acciaio, questo design garantisce robustezza e affidabilità ottimali, anche in ambienti non controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni, garantendo al contempo un basso attrito grazie al suo gioco radiale standard. Il suo sistema di tenuta con due flange metalliche limita la penetrazione di detriti e impedisce le perdite di lubrificante. Progettato per funzionare a velocità elevate, mantiene un buon equilibrio tra efficienza e resistenza ai carichi. La gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce una buona resistenza agli urti e alle variazioni di carico, mantenendo al contempo prestazioni ottimali in condizioni operative diverse.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è prelubrificato a vita con grasso di alta qualità, il che lo rende operativo senza necessità di rilubrificazione. Questa configurazione limita i costi di manutenzione e riduce i tempi di fermo delle attrezzature. Sebbene richieda pochi interventi, si consiglia di monitorare regolarmente il rumore, la temperatura e le vibrazioni per prevenire eventuali malfunzionamenti. Durante l’installazione o lo smontaggio, è fondamentale garantire un ambiente pulito per evitare la contaminazione da impurità.

Tenuta:
Dotato di due flange metalliche, questo cuscinetto offre un’efficace protezione contro le impurità solide e i detriti. La barriera meccanica formata da questi elementi riduce il rischio di intrusione di contaminanti, minimizzando al contempo le perdite dovute all’attrito. Sebbene questo design garantisca una buona protezione in ambienti asciutti e moderatamente polverosi, non offre una tenuta assoluta contro l’umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è un attore globale nella progettazione e produzione di cuscinetti e soluzioni di guida. Forte di un know-how di lunga tradizione, il marchio si distingue per le tecnologie innovative e la qualità riconosciuta. I suoi prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze dei settori industriale, automobilistico ed energetico, offrendo affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi chiave:
- Protezione efficace contro i contaminanti solidi grazie alle flange metalliche;
- Funzionamento fluido e silenzioso con un gioco radiale standard ottimizzato;
- Design robusto in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Lubrificazione a vita che riduce i costi di manutenzione e aumenta la durata;
- Adatto a velocità di rotazione elevate grazie a un attrito moderato;
- Installazione semplice e rapida con ampia compatibilità per le applicazioni industriali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali e meccanici. È presente nei sistemi di trasporto, nelle attrezzature di movimentazione e nelle macchine utensili. Si integra anche nelle applicazioni automobilistiche, in particolare nei cambi e nei sistemi di sterzo. Nel settore agricolo e nelle macchine edili, garantisce prestazioni affidabili in condizioni impegnative. È adatto anche agli elettrodomestici e ai riduttori industriali, garantendo maggiore durata ed efficienza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x28x28 mm
Peso19 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2z
Regime di riferimento20600 rpm
Regime limite32000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4330 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.