Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-2Z, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-2Z
Rubix:160000000374616
Produttore:0167231200000
EAN:4012801073363
0167231200000-CUSCINETTO A SFERE 6306-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167231200000-CUSCINETTO A SFERE 6306-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x72x72 mm
Peso350 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
6,67 IVA esclusa
/ Unità
8,14 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.