Cuscinetto radiale a sfere FAG S6005-2RSR-HLC, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6005-2RSR-HLC
Rubix:160000000374021
Produttore:0554295640000
EAN:4012802228427


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0554295640000-CUSCINETTO A SFERE S6005-2RSR-HLC
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design robusto e i materiali di alta qualità, offrendo prestazioni eccezionali e una lunga durata anche nelle condizioni più difficili.
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Materiale: acciaio inossidabile per un’eccezionale resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e agli ambienti umidi.
Gabbia: acciaio robusto per una maggiore durata e un elevato carico di lavoro.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, è importante attenersi alle seguenti istruzioni di manutenzione:
Controllare regolarmente lo stato del cuscinetto.
Lubrificare secondo le raccomandazioni del produttore.
Una manutenzione regolare assicura un funzionamento fluido ed efficiente delle vostre attrezzature.
Tenuta:
La tenuta rinforzata di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un elemento chiave delle sue prestazioni e della sua durata:
Due guarnizioni in gomma ad alte prestazioni proteggono efficacemente i componenti interni dagli agenti contaminanti.
Questa protezione garantisce una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni d’uso difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità:
Impegno a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali.
Competenza e know-how riconosciuti per soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni.
Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design robusto e i materiali di alta qualità, offrendo prestazioni eccezionali e una lunga durata anche nelle condizioni più difficili.
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Materiale: acciaio inossidabile per un’eccezionale resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e agli ambienti umidi.
Gabbia: acciaio robusto per una maggiore durata e un elevato carico di lavoro.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, è importante attenersi alle seguenti istruzioni di manutenzione:
Controllare regolarmente lo stato del cuscinetto.
Lubrificare secondo le raccomandazioni del produttore.
Una manutenzione regolare assicura un funzionamento fluido ed efficiente delle vostre attrezzature.
Tenuta:
La tenuta rinforzata di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un elemento chiave delle sue prestazioni e della sua durata:
Due guarnizioni in gomma ad alte prestazioni proteggono efficacemente i componenti interni dagli agenti contaminanti.
Questa protezione garantisce una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni d’uso difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità:
Impegno a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali.
Competenza e know-how riconosciuti per soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni.
Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere in acciaio inossidabile offre vantaggi innegabili per un’ampia gamma di applicazioni:
Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici: ideale per ambienti umidi o aggressivi.
Funzionamento fluido e silenzioso: maggiore precisione, comfort di utilizzo ottimale e riduzione dell’inquinamento acustico.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali.
Protezione duratura: dotato di guarnizioni di tenuta per una lunga durata e prestazioni costanti in condizioni difficili.
Design compatto ed efficiente: facile integrazione in vari sistemi, ottimizzando lo spazio disponibile.
Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici: ideale per ambienti umidi o aggressivi.
Funzionamento fluido e silenzioso: maggiore precisione, comfort di utilizzo ottimale e riduzione dell’inquinamento acustico.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali.
Protezione duratura: dotato di guarnizioni di tenuta per una lunga durata e prestazioni costanti in condizioni difficili.
Design compatto ed efficiente: facile integrazione in vari sistemi, ottimizzando lo spazio disponibile.
Applicazioni
Questo cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile trova applicazione in numerosi settori industriali:
- Macchine utensili
- Trasportatori e sistemi di movimentazione
- Attrezzature agricole e agroalimentari
- Tessile e macchine da stampa
- Macchine utensili
- Trasportatori e sistemi di movimentazione
- Attrezzature agricole e agroalimentari
- Tessile e macchine da stampa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 77 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s60..-2rsr |
| Regime limite | 8400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4680 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8550 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore