Cuscinetto radiale a sfere FAG S6301-2RSR-HLC, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6301-2RSR-HLC
Rubix:160000000374675
Produttore:0539911330000
EAN:4012802227772


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0539911330000-CUSCINETTO A SFERE S6301-2RSR-HLC
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Questo cuscinetto a sfere è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una durata eccezionale. Il suo design a singola corona in acciaio inossidabile assicura una maggiore resistenza agli agenti corrosivi. Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva contro l’acqua e gli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
Questo cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da montare e richiede poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.
Tenuta:
Le guarnizioni di tenuta di questo cuscinetto a sfere garantiscono un'efficace protezione contro l'infiltrazione di acqua e contaminanti, assicurando così un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi o polverosi.
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Questo cuscinetto a sfere è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una durata eccezionale. Il suo design a singola corona in acciaio inossidabile assicura una maggiore resistenza agli agenti corrosivi. Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva contro l’acqua e gli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
Questo cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da montare e richiede poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.
Tenuta:
Le guarnizioni di tenuta di questo cuscinetto a sfere garantiscono un'efficace protezione contro l'infiltrazione di acqua e contaminanti, assicurando così un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi o polverosi.
Punti di forza
- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Durata
- Guarnizioni di tenuta per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Durata
- Guarnizioni di tenuta per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti alcalini, ai rivelatori fotografici, agli acidi e all’acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 65 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s63..-2rsr |
| Regime limite | 13900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8250 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,00 IVA inclusa
- Esaurito