Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S686-HLC, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S686-HLC
Rubix:999210325076583
Produttore:0552112400000
EAN:4012802602432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0552112400000-CUSCINETTO A SFERE S686-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S68, corrosion-resistant materials, single row, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,87 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s68 |
| Regime limite | 72000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 920 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
Esaurito