Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 687-HLC, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:687-HLC
Rubix:999210325076634
Produttore:0554707420000
EAN:4012802607604


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0554707420000-CUSCINETTO A SFERE 687-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,03 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 68 ... |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore