Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 694-2Z-HLC, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:694-2Z-HLC
Rubix:999210325076640
Produttore:0554724190000
EAN:4012802337075
0554724190000-CUSCINETTO A SFERE 694-2Z-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554724190000-CUSCINETTO A SFERE 694-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,75 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie69..-2z
Regime limite69000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r347 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr959 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,91 IVA esclusa
/ Unità
4,77 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.