Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 696-2Z-HLC, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:696-2Z-HLC
Rubix:999200710014735
Produttore:0554727880000
EAN:4012802607659


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0554727880000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 696-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,65 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 69..-2z |
| Regime limite | 57000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 517 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1340 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Esaurito