Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6000-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374004
Produttore:0619404700030
EAN:4012802382785
0619404700030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0619404700030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-C-2HRS-C3


Cuscinetti a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x26x26 mm
Peso18 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2hrs
Regime limite28500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.