Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6002-C-2Z
Rubix:160000000373936
Produttore:0593717140000
EAN:4012802363357
0593717140000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593717140000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C-2Z


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (Generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso33 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2z
Regime di riferimento23200 rpm
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6300 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.