Cuscinetto radiale a sfere FAG 607-2Z-C3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:607-2Z-C3
Rubix:170000000516728
Produttore:0396122950030
EAN:4012801262972
0396122950030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 607-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0396122950030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 607-2Z-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60... 2z
Regime limite45500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r889 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2340 N
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.