Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-2Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6206-2Z
Rubix:170000000516113
Produttore:0167200670000
EAN:4012801063784




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0167200670000-CUSCINETTO A SFERE 6206-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 202 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Regime limite | 13800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore