Cuscinetto radiale a sfere FAG 626-2Z-C3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:626-2Z-C3
Rubix:160000000373431
Produttore:0383909730030
EAN:4012801204361
0383909730030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 626-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383909730030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 626-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62..-2Z, ad una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento30500 rpm
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1053 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2614 N
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.